メイン画像

トトノ(totono) 棚置き用 お椀スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード58787901 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン 幅(mm)140 高さ(mm)95 質量(g)190 奥行(mm)280 直径(Φcm)対応皿:7〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする