メイン画像

- トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 Richell(リッチェル) 58787937 - トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 Richell(リッチェル) 58787937 - トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 Richell(リッチェル) 58787937 - トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 Richell(リッチェル) 58787937 - トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 Richell(リッチェル) 58787937 - トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 Richell(リッチェル) 58787937

トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 58787937 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

冷蔵庫の野菜室や冷凍室の整理整頓に。立てて保存できる深型伸縮ストッカーです。収納する食材や庫内スペースに合わせて、幅を調節できます。全面スリットで通気性がよいので、食材が冷えやすいです。2枚の仕切りの位置は、用途に合わせて調節できます。レギュラー、スリムは同じ伸縮幅なので、並べて使用できます。

材質本体・仕切り:ポリプロピレン(抗菌加工) タイプスリム 寸法(cm)22〜33.5×11×13.7H 仕切り(大)10×1×11.7H(cm)/(小)9.5×1×11.7H(cm) 上部内寸(cm)19.7×8.7×12.9H 下部内寸(cm)17.7×6.7×12.9H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする