メイン画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り・たわし受け・ラック
Richell(リッチェル)の 水切りバスケット
トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ワイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
58788086
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
ジョイント1個、仕切り2個
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
280
色
ホワイト
高さ(mm)
140
質量(g)
350
奥行(mm)
210
段数
1
耐熱温度(℃)
120
最大収納枚数(枚)
6
適合寸法(cm)
食器:直径18〜26