メイン画像

シールフックディスペンサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード58788147 品番110030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

浴室で浮かせる収納を!下から出てくるタイプの液体用ディスペンサーです。
シールフックにかけるだけの簡単設置です。好きな場所に付けれて、壁に浮かせておけるので清潔です。
お風呂場の床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。
賃貸などの備え付けの棚だけではボトルが置ききれないご家庭でも、壁に取りつけることで場所の確保ができます。
上からプッシュするものに比べて、下からでてくる仕様なので最後まで中身が使い切りやすいです。
中身が見える窓付きなので残量が確認しやすく、詰め替え用を購入しておくタイミングが把握できます。
フタを外してカンタン詰め替え!広い間口なので、詰め替えたり、中身を足したいときに助かります。
ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。

使用方法プッシュ式 材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール 容量(mL)500 耐荷重(kg)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする