メイン画像

シールフック泡ディスペンサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 容量(mL)500 注文コード58788269 品番110043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は容量6種類から選べます 他の種類を見る

浮かせて収納できて置き場所を取らない!下から出てくるタイプの泡用ディスペンサーです。
泡タイプのボディソープやハンドソープ、洗顔料、化粧水を入れてお使いいただくのにぴったりです。
シールフックを取り付けて、引っかけるだけのカンタン設置がうれしいです。
用途によって、キッチン、バスルーム、洗面所などいろいろな場所で活躍しそうです。
床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。
上からプッシュするものに比べて、下からでてくる仕様なので最後まで中身が使い切りやすいです。
中身が見える窓付きなので残量が確認しやすく、詰め替え用を購入しておくタイミングが把握できます。
フタを外してカンタン詰め替え!広い間口なので、詰め替えたり、中身を足したいときに助かります。
ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。

使用方法プッシュ式 材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール 容量(mL)500 耐荷重(kg)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする