LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58788531 品番 LO-100 LED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。
レンズはアクリルレンズになります。

寸法(mm)84×44.5×30 材質(本体)ステンレス SUS430 レンズ色透明 定格入力電圧(V)DC24 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)ステンレス SUS430 取付ピッチ(mm)70 光度(cd)162
注意
※LED基盤とレンズが固定されているため、レンズ単品の交換は不可となります。
※配線結合部の防水処理は確実に行ってください。
※推奨締付トルクは1.5N・mです。2本のビスで確実に固定してください。
※車両への取付けの際には保安基準を確認の上、ご使用ください。
※まれにノイズの干渉など、車両へ影響を及ぼすことがあります。ラジコン等、電波によって操作する器具は、動作確認を行ってからご使用ください。
※光度(cd)の数値は測定値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする