02-100 化学防護手袋 02-100 重松製作所 58788549 02-100 化学防護手袋 02-100 重松製作所 58788549

化学防護手袋 02-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58788549 品番 02-100
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。
独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。
薄手でインナー手袋として使用可能

用途
化学品取扱い作業
多様な化学物質に
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
サイズXS 全長(cm)38 材質LLDPE(直鎖低密度ポリエチレン) 適合規格JIS T8116 入数(双)1 機能耐透過性 コード17014
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする