曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP175型 脚付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
減速比50
軸配置右側
内容量1台注文コード58794215品番AOKP 175R 50
参考基準価格(税別)¥833,400販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
減速比
50
軸配置
右側
種類
減速機
取付方式
脚取付
ねじれ
右ねじれ
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中空軸
モーター
モータなし
軸
出力軸垂直
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
変速機タイプ
ウォーム減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする