※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス[家具]
プラス[家具]の デスク・テーブル
プラス[家具]の デスク周辺用品
プラス[家具]の デスクトップパネル
SQ アクリルスクリーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58795354
品番
SQ-088AP W4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
グラスカラー(TG)、本体フレーム:ホワイト(W4)
寸法(幅×高さ)(mm)
800×800
種別
組立サービスなし
高さ(mm)
(天板面から)400
材質(本体)
樹脂(アクリル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×5×800
材質(取付金具)
鋼板、焼付塗装
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません