画像準備中

L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A3・A4コンビ(連結サービスなし)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58798242 品番 L6-A105KA-3T W4
参考基準価格(税別)¥165,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

L6(エルロク)スタンダードタイプのクリアケースキャビネットA3・A4コンビです。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

質量(kg)54.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1050 ベース必須(別売 L5-A11) ホワイト サイズA3・A4 材質(本体)鋼板、焼付塗装 タイプキャビネット 種類引出し 最大積載量(kg)A3 2、浅型1(クリアケース/1段) 棚段数A3・A4コンビ A3浅型 22段×1列、A4浅型 22段×1列 設置姿勢下置き用 トレー内寸(mm)A3浅型 474×311×37、A4浅型 225×314×38 材質(トレー)ポリスチレン(PS)、半透明 材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※連結サービス無しの商品です。お届けのみとなります。
※本体同士連結可能な商品ですが、連結サービス無し商品のため連結はいたしません(下置きで使用する商品へのベース取り付けを含みます)。連結をご希望の場合は連結サービス付き商品をお選びください。
※使用する際は別売の専用ベースが必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
※上下連結の際は幅と奥行が同じ商品をお選びください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,440 / 税込 ¥8,184
北海道地方数量1につき ¥7,440 / 税込 ¥8,184
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする