L6 スタンダードタイプ コーナーユニット 内向きレイアウト用(連結サービスなし)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58798267 品番L6-105CU-I W4
参考基準価格(税別)¥120,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

コーナーユニット 内向きレイアウト用 L6(エルロク)スタンダードタイプです。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

種別コーナーユニット 質量(kg)13.3 ホワイト 材質(本体)鋼板、焼付塗装 タイプ内向きレイアウト用 棚板数(枚)5(可動式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1100 棚板耐荷重(kg)5 ベース 設置姿勢下置き用 材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工 棚板厚さ(mm)15 グリーン購入法適合 連結必須(自立しないため横連結必須)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※自立しませんので必ず横連結してご利用ください。
※連結する収納庫を内向きに連結してください。
※連結サービス無しの商品です。お届けのみとなります。
※本体同士連結可能な商品ですが、連結サービス無し商品のため連結はいたしません。連結をご希望の場合は連結サービス付き商品をお選びください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
※横連結の際は幅と奥行が同じ商品をお選びください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,410 / 税込 ¥5,951
北海道地方数量1につき ¥5,410 / 税込 ¥5,951
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする