プラス[家具]
プラス[家具]の 書庫・金庫・ロッカー
プラス[家具]の 書庫
プラス[家具]の 書庫オプションパーツ
L6 縦仕切板
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58814665
品番
L6-SI-T1 DGY
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ダークグレー
材質(本体)
鋼板/焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×15×70
仕切板
縦仕切板
適合サイズ
A3・A4・B4引出し(D450用)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。