PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 収納家具
PLUS(プラス)[文具]の 本棚・ラック
L6 横移動増設型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58815085
品番
L6-245YH-Z W4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥396,100
この商品は
106
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組立サービスなし
材質
オープン保管庫:金属のみで構成
色
W4 ホワイト
材質(本体)
鋼板、焼付塗装
タイプ
増列型
奥行(mm)
(前列)450、(中列)400、(後列)400
最大積載荷重(kg)
(底板・棚板)D450・400:40
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
D450:864×450×2030・D400:864×400×2030
材質(天板)
鋼板、ハーフパンチ加工、低ホルムアルデヒド
材質(扉)
鋼板、焼付塗装
材質(トレー)
再生樹脂使用
材質(取手)
再生樹脂使用
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベースセット:915×1190×2260(本体:2100+ベース:110+上レール:50)
グリーン購入法
適合
材質(側板)
鋼板、ハーフパンチ加工
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,860
/
税込
¥
15,246
北海道地方
数量1につき
¥
13,860
/
税込
¥
15,246
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません