事務イス プリセア(ホワイトシェル/ビニルレザー張り/ハイバック)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛あり BE 色(座面)グレージュ 色(背面)グレージュ 注文コード58825122 品番KD-K53NL BE
参考基準価格(税別)¥74,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は肘掛・色など9種類から選べます 他の種類を見る
BE 全高(mm)890〜976 座面高さ(mm)405〜491 肘掛あり 幅(mm)625 高さ(mm)890〜976 奥行(mm)582 キャスターあり 座高(mm)405〜491 材質(座面)樹脂成型品/モールドウレタン/ビニルレザー張り 材質(背)樹脂成型品/モールドウレタン/ビニルレザー張り グリーン購入法適合 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)グレージュ 色(背面)グレージュ ヘッドレストなし オットマンなし サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,330 / 税込 ¥3,663
北海道地方数量1につき ¥3,330 / 税込 ¥3,663
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする