会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)2100 色(天板)ホワイトメープル 色(脚部)ホワイト 奥行(mm)1000 注文コード58831002 品番NN-2110PAR WM/W4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は96,980円となります。
参考基準価格(税別)¥141,300 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は幅・色・奥行など184種類から選べます 他の種類を見る

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
4本脚(アジャスター付き)、配線口なし天板タイプ。最もシンプルな仕様です。

色(天板)ホワイトメープル 色(脚部)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2100×1000×720 質量(kg)55.4 仕様(配線孔)なし 幅(mm)2100 高さ(mm)720 タイプ4本脚・アジャスタータイプ 奥行(mm)1000 天板形状長方形 グリーン購入法適合
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,350 / 税込 ¥6,985
北海道地方数量1につき ¥6,350 / 税込 ¥6,985
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする