仕様使いやすさ:カラータッチ液晶、蒸気セーブ / コードリール / 洗米OK内釜 / 時計式メモリータイマー /お知らせブザー/ 親切目盛(0.5カップごと)
色黒
区分最大炊飯容量:B
容量(L)炊飯:(白米)0.5〜5.5合炊き:0.09〜1.0
消費電力(W)炊飯時:1440
本体質量(kg)約:8
機能おいしさ【保温】:極め保温(40時間) / 高め保温 / 保温なし/保温経過時間表示 / 保温見張り番 / あったか再加熱、おいしさ【炊飯】:3DローテーションIH、1.0〜1.3気圧、大火力ユニット / うまみ圧力蒸らし、お手入れ:フラットフレーム / フラット庫内 / フラットトップパネル /洗える内ぶた(内ぶた食洗機対応) / クリーニング機能
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:148、1時間あたりの保温時:17.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約:26×33×24(ふた開き時の高さ)47.5
年間消費電力量(kWh/年)81.3(目標年度:2008年度 )
省エネ基準達成率(%)105(目標年度:2008年度)