本体画像

TU-71PMA 洋式便器の表面用尿石落とし ミニ 高森コーキ 58831635 TU-71PMA 洋式便器の表面用尿石落とし ミニ 高森コーキ 58831635 TU-71PMA 洋式便器の表面用尿石落とし ミニ 高森コーキ 58831635 TU-71PMA 洋式便器の表面用尿石落とし ミニ 高森コーキ 58831635 TU-71PMA 洋式便器の表面用尿石落とし ミニ 高森コーキ 58831635

洋式便器の表面用尿石落とし ミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(180mL) 注文コード58831635 品番TU-71PMA
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

便器内表面の黄ばみ・悪臭の元である「尿石」を簡単に溶かす陶器専用スプレーです。
「スプレー→貼る(約20分)→流す」のカンタン作業で、便器にこびりついた尿石をスッキリ落とします。
有機成分で刺激臭もなく、浄化槽や配管にも安心な商品です。

用途尿石落とし(洋式便器の表面) 成分有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水 内容量(mL)180 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※尿石専用のため、便器の黒ずみ・わじみ・水アカには効果がありません。(黒ずみ・わじみ・水アカには、姉妹品「トイレの黒ずみリング落とし」をお使いください)
※本剤は陶器専用(洋式便所の表面)です。
※塩素系の漂白剤・洗剤・カビとり剤等が混入しないよう、十分ご注意ください。混入すると塩素が発生し大変危険です。
※換気に配慮しながら作業を行ってください。
※便器(陶器)部分以外の蓋や便座、樹脂部分及び床やスリッパ、衣類等に飛散・付着させないでください。
※万一便座、床等に付着した場合は速やかに濡れた雑巾などで完全に拭き取ってください。
※また、繊維類に付着すると脱色する場合がありますので十分ご注意ください。
※光センサー式自動洗浄便器の場合は作業終了までセンサーが作動しないように感知部分を遮光してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする