商品画像
月印紙製品
月印紙製品の 封筒
月印紙製品の カラー封筒
長3 ソフトカラー封筒 80g L貼 郵便枠付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
58833437
品番
309251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。
原色に絵の具の白を混ぜたようなソフトカラーシリーズ。優美な色調で気品あるカラーバリエーション。
厚さは”やや厚め”です。
寸法(mm)
120×235
色
ソフトクリーム
サイズ
長形3号
入数(枚)
1000
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
あり
位置
張り合せ:L貼(サイド貼)
窓枠
なし
注意
※モニターの都合上、掲載画像と実際の色が多少異なる場合がございます。予めご了承願います。