商品画像

3A8310 長3 ソフトカラー封筒 A窓付き 80g 中貼 郵便枠なし 月印紙製品 58833577 3A8310 長3 ソフトカラー封筒 A窓付き 80g 中貼 郵便枠なし 月印紙製品 58833577 3A8310 長3 ソフトカラー封筒 A窓付き 80g 中貼 郵便枠なし 月印紙製品 58833577

長3 ソフトカラー封筒 A窓付き 80g 中貼 郵便枠なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 58833577 品番 3A8310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。
原色に絵の具の白を混ぜたようなソフトカラーシリーズ。優美な色調で気品あるカラーバリエーション。
厚さは”やや厚め”です。
中の宛名がよく見えるセロハン窓付き。

寸法(mm)120×235、窓枠:90×45 ソフトグリーン サイズ長形3号 入数(枚)1000 坪量(g/m2)80 郵便番号欄なし 位置張り合せ:中貼(センター貼) 窓枠あり
注意
※モニターの都合上、掲載画像と実際の色が多少異なる場合がございます。予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする