FHP4-8T 放流用水中フロートポンプ FHP型 鶴見製作所 58834399

※代表画像

放流用水中フロートポンプ FHP型

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)50出力(kW)0.75注文コード58834399品番FHP4-8T
参考基準価格(税別)¥1,350,000販売価格(税込)¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800

汚泥界面監視機構で、汚泥など沈殿物の巻込みがなく、〈上澄水〉のみ放流します。
ポンプ吸水口には、チャッキボールが内蔵され、曝気中の汚泥の流入を防ぎます。
大きな水位変動のおそれのある用途にも、フロート付きですから合理的に使用できます。
制御盤(特別付属品・別売)の制御により、水位が下がり汚泥界面層に近づくと透過形光センサの検知で自動停止できます。
光センサ検知面は消泡水などを利用し、洗浄できる設計です。

用途回分式活性汚泥法、各種産業廃水処理用。上澄水の排水・採取の必要な諸設備用。出力(kW)0.75周波数(Hz)50電圧(V)三相200全揚程(m)3吐出口径(Φmm)50使用液処理水吐出量(m3/min)0.38
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品、及び特殊仕様は、こちらでは販売しておりません。
※上記をご了承の上、ご注文をお願い致します。また、受注生産品となり、いかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。
※当製品はどの機種も重量物となります。お受け取りの際には、車上渡しとなり、フォークリフトを推奨としますので、必ずご用意の上ご発注願います。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする