※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚物用水中スクリューポンプ SC型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)80 周波数(Hz)50 出力(kW)2.2 注文コード58834539 品番80SC42.2
参考基準価格(税別)¥698,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は吐出口径・周波数・出力など60種類から選べます 他の種類を見る

一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
無閉塞性にすぐれたスクリュー形羽根車を装備し、高粘性汚泥も効率よく揚送することを可能にしました。
高揚程特性がえられ、揚程の変化に対して、流量変化が少ないために流量制御が容易となり、全域に安定した運転が可能になりました。

全揚程(m)9.5 吐出量(m3/min)0.8 用途下水・し尿処理施設の汚物・汚泥の移送用。下水道主ポンプ及び中継設備用。紙パルプ・排液・ヘドロの移送用。固形物を含む液体の移送用。沈砂池用。 出力(kW)2.2 周波数(Hz)50 電圧(V)三相200 吐出口径(Φmm)80 使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品、及び特殊仕様は、こちらでは販売しておりません。
※上記をご了承の上、ご注文をお願い致します。また、受注生産品となり、いかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。
※当製品はどの機種も重量物となります。お受け取りの際には、車上渡しとなり、フォークリフトを推奨としますので、必ずご用意の上ご発注願います。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする