※代表画像

汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ KRBN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58837996 品番 80KRBN42.2
参考基準価格(税別)¥375,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

独自形状のサクションカバーと羽根車を組み合わせたスマッシュ機構により、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減します。
上吐出し・片水路構造により狭所への設置が容易です。渇水運転時でもモータを冷却できるため気中運転も可能です。

用途異物を多く含む工場排水用。河川からの取水・排水、雨水排水用。下水切り回し工事用。灌漑給水用。 出力(kW)2.2 周波数(Hz)50 電圧(V)三相200 全揚程(m)12.2〜3.5 吐出口径(Φmm)80 使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液 吐出量(m3/min)0.09〜1.35
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品、及び特殊仕様は、こちらでは販売しておりません。
※当製品はどの機種も重量物となります。お受け取りの際には、車上渡しとなり、フォークリフトを推奨としますので、必ずご用意の上ご発注願います。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする