※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

雑排水用水中ノンクロッグポンプ(バンクスシリーズ) PN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58838091 品番 50PN2.15SL
参考基準価格(税別)¥89,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

150Wにして大水量!
樹脂製水中ポンプの先駆けとなった「VANCS(バンクス)シリーズ」から、低出力の大水量モデルです。
ノンクロッグ形羽根車を採用し、大幅な水量UPとなりました。
池の循環利用や各種水景設備、汚水・雑排水、雨水・湧水排水など幅広いシーンにご使用頂けます。

用途池の循環利用。各種水景設備用。汚水・雑排水、雨水・湧水排水用。 出力(kW)2.1 周波数(Hz)60 電圧(V)単相100 全揚程(m)3.3〜0.9 吐出口径(Φmm)50 使用液汚水・雑排水 吐出量(m3/min)0.02〜0.29
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品、及び特殊仕様は、こちらでは販売しておりません。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする