曜日別特売
HSD2.55S ストレーナSPC 小形水中汚泥ポンプ HSD型 鶴見製作所 58838100

※代表画像

小形水中汚泥ポンプ HSD型

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台周波数(Hz)50注文コード58838100品番HSD2.55S ストレーナSPC
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。

用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.55電圧(V)単相100周波数(Hz)50使用液工事排水・土砂水全揚程(m)9吐出量(m3/min)0.1
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18869577
2020-08-08
用途: 現場で使用
建設業・工事業

HDS型は取引している商店より安かったので購入しました。HSDE型は商店のほうが3900円(税抜き)安かったのでそちらで購入しました。

対象商品 : 18869577
2020-06-09
用途: 工場内の汚水移送
宮城カイハツ株式会社

既存のポンプが故障してしまい修理を余儀なくされ困りました。
作業を中断出来ないのでポンプの更新をしました。
2日目に納品され工程にロスを発生しませんでした。
古いポンプをじっくり修理する事が出来て感謝します。

対象商品 : 05578256
2016-07-07
用途: プラント散水用ため池、汲み水用
株式会社西日本建設工業

予想どうりの性能です、耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする