HSDE2.55S ストレーナSPC 小形水中泥水ポンプ HSDE型 鶴見製作所 58838118

※代表画像

小形水中泥水ポンプ HSDE型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード58838118品番HSDE2.55S ストレーナSPC
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。
モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。
ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
【電極式自動タイプ(HSDE型)】
電源を接続するだけで自動運転ができます。
連続渇水運転による騒音防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に<高感度使用の電極>・さらに波立ちによる誤動作を 防ぐ<タイマ機能>を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水に つかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分後に停止します。
自動運転方式のため連続した運転と無駄のない環境にやさしい運転が行えます。

用途
一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。
吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.55電圧(V)単相100周波数(Hz)50使用液工事排水・土砂水全揚程(m)9吐出量(m3/min)0.1
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1が参考にしています
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする