テクノテック
テクノテックの 水廻り部材
テクノテックの 洗濯機用品
テクノテックの 排水部材
スタンダード防水パン テクノブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58838310
品番
TP640-NB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ランドリーエリアに新たな選択肢が増えました。落ち着いたブラウン色は、多くのランドリーエリアに調和します。
用途
洗濯機を置くだけ 排水口はありません。
4隅ビス止め、洗濯機の振動を抑えます。水滴、結露、水漏れ等から床を守ります。
重いドラム式の床めり込みを防ぎます。(耐荷重200kg)
付属品
ビス・キャップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
640×640×83
質量(kg)
2.5
色(本体)
テクノブラウン
関連資料:
(1.95MB)
(0.07MB)