※着用例
アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ピンソニックフードベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58838319
品番
63000
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
中綿を挟み込んだ防風三層生地×ニット切替で、機動力と保温性を両立。快適な着用感の人気シリーズの最新作が登場。
用途
作業
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
56
身幅(cm)
50