※着用例

ピンソニックフードベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58838371 品番 63000
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

中綿を挟み込んだ防風三層生地×ニット切替で、機動力と保温性を両立。快適な着用感の人気シリーズの最新作が登場。

用途作業 ベージュ サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 着丈(cm)65 身幅(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする