※着用例

ミリタリージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58838696 品番 76001
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐久性と機能性を両立。軽量で防風、シーンレスで自在に着こなせるミリタリージャケット。

用途作業 ベージュ サイズLL 胸囲(cm)124 混率(%)(表地)ナイロン100、(裏地)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)66 着丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする