※着用例
アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ウインドブロックギアジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
58838879
品番
8911
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
防風ボンディングとストレッチ素材で動きやすさと快適性を両立。過酷な環境にも応える高機能ウェア。
用途
作業
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100、(リブ部分)ポリエステル95・ポリウレタン5
袖丈(cm)
76
着丈(cm)
68
身幅(cm)
106