※着用例

ウインドブロックギアジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58839019 品番 8911
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

防風ボンディングとストレッチ素材で動きやすさと快適性を両立。過酷な環境にも応える高機能ウェア。

用途作業 迷彩ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100、(リブ部分)ポリエステル95・ポリウレタン5 袖丈(cm)76 着丈(cm)68 身幅(cm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする