※着用例
アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
ウインドブロックギアパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
58839098
品番
8922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
防風ボンディングとストレッチ素材で動きやすさと快適性を両立。過酷な環境にも応える高機能ウェア。
用途
作業 カジュアル
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100、(リブ部分)ポリエステル95・ポリウレタン5
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
94〜104