※着用例

HUMMERレヴスキンズインサレーションピステ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58839500 品番 49551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

冷気の侵入を防ぐ全面防風中綿仕様で適度な保温性を確保。上着とのレイヤードに最適な軽量防寒アイテム。

用途作業 ブラック サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)(身生地)ナイロン100、(中綿)ポリプロピレン100、(別生地)ポリエステル96・ポリウレタン4 着丈(cm)67 裄丈(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする