※着用例
アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
HUMMERハイブリットジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58839728
品番
47054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽量×ダブルストレッチ。蛇腹状のニット生地が織りなす新感覚3DワークウェアがHUMMERから登場。長時間作業も快適にこなせる高機能モデル。
用途
作業
色
グレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100、(別生地)ポリエステル90・ポリウレタン10
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
73