※着用例

HUMMERハイブリットジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58839798 品番 47054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量×ダブルストレッチ。蛇腹状のニット生地が織りなす新感覚3DワークウェアがHUMMERから登場。長時間作業も快適にこなせる高機能モデル。

用途作業 チャコール サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100、(別生地)ポリエステル90・ポリウレタン10 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする