※着用例
アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
HUMMER裏シャギーフーディー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58840035
品番
39551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
柔らかな裏シャギーの高い保温性とフード付きデザインで、寒さに負けない快適な着心地を実現。暖かく、シーンレスで動きやすい冬の定番パーカー。
用途
作業
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル95・ポリウレタン5、(別生地)ポリエステル90・ポリウレタン10、(メッシュ部分)ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
68