3/22より値下げ!現場を応援
※着用例
アタックベース
アタックベースの 服飾小物
アタックベースの 防寒用品 服飾小物
アタックベースの イヤーウォーマー
ヒートイヤーウォーマー バッテリーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58840315
品番
435050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
寒さを耳からシャットアウト。冷たい風から守りながら温めてくれる頼れる商品。
用途
作業
付属品
専用バッテリー3.7V専用1台、充電用USBケーブル1本
色
ブラック
サイズ
F
幅(cm)
最小:7、最大:12
混率(%)
ナイロン86・ポリウレタン14
充電時間(時間)
3.5
頭囲(cm)
45〜60
稼働時間(時間)
高温:約2、中高温:約2.5、中温:約4、低温:約7