アタックベース
アタックベースの ライダーズグッズ
アタックベースの 防寒用品
アタックベースの 電熱インナー
ヒートオープンソックス バッテリーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58840340
品番
460080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寒さに勝つなら足元から。寒さ対策をしながら蒸れも解消できる優れもの。地下足袋を履かれる方でも邪魔にならない仕様。
用途
作業
色
オレンジ
サイズ
F
混率(%)
レーヨン44・ポリエステル22・ナイロン22・ポリウレタン12
バッテリー
専用バッテリー3.7V専用2台、充電用USBケーブル1本
充電時間(時間)
3.5
丈(cm)
28
稼働時間(時間)
高温:約2、中高温:約2.5、中温:約4、低温:約7
底幅(cm)
23.0〜28.0