※着用例
アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ヒートジャケット・ベスト
Wスイッチヒートべスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58840367
品番
40000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか。
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、
いつどこでもヒートコントロールが思いのまま。
用途
作業
色
パープル
サイズ
M
胸囲(cm)
104
混率(%)
ナイロン100
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
62