※着用例

HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58840385 品番 80000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

HUMMERから蛇腹状のニット生地が織りなす新感覚3Dヒートベストが新登場。着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブと線状の発熱体カーボンファイバーを配したハイブリッド仕様。裏地にグラフェンプリントを採用することで熱伝導率を更に高めた多機能モデル。

用途作業 ブラック サイズS 胸囲(cm)92 混率(%)ナイロン100、(別生地)ポリエステル95・ポリウレタン5 肩幅(cm)39 着丈(cm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする