※着用例

HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード58840428 品番80000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

HUMMERから蛇腹状のニット生地が織りなす新感覚3Dヒートベストが新登場。着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブと線状の発熱体カーボンファイバーを配したハイブリッド仕様。裏地にグラフェンプリントを採用することで熱伝導率を更に高めた多機能モデル。

用途作業 ブラック サイズ3L 胸囲(cm)112 混率(%)ナイロン100、(別生地)ポリエステル95・ポリウレタン5 肩幅(cm)47 着丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする