ベルトループ

19071 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 58840681 19071 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 58840681 19071 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 58840681 19071 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 58840681 19071 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 58840681 19071 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 58840681

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58840681 品番 19071
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】を装備したサイズ展開充実のワークウェア
コットンのような風合いながら型崩れしにくく、抜群の耐久性を持ったツイル生地を採用したチームユニフォームの決定版

用途作業 グレー サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする