曜日別特売
♯1000 幅1m×50m 植樹ニューマットH(ハード)タイプ 谷口産業 58841110

♯1000 幅1m×50m 植樹ニューマットH(ハード)タイプ 谷口産業 58841110
♯1000 幅1m×50m 植樹ニューマットH(ハード)タイプ 谷口産業 58841110

植樹ニューマットH(ハード)タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
幅(m)1
ダークグリーン
内容量1巻(50m)注文コード58841110品番♯1000 幅1m×50m
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

裏面層の強力ポリエステル長繊維不織布により雑草の貫通を抑え、表面層は植樹ニューマットC-3と同じ綿を使用しているので長期間の防草効果があります。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。裏面層のシートによって強雑草(チガヤなどイネ科等)の繁茂も抑制します。ピン処理等に、景観が綺麗に仕上がる表面が同材の「カメレオンテープ」の併用がお勧めです。

用途イネ科などの強雑草にも対応する防草マットです。長期間の雑草防止で使用します。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。材質ポリエステル繊維(リサイクルPET繊維含む)+高密度ポリエステル不織布(200g/m2)厚さ(mm)2ダークグリーン長さ(m)50質量(g/m2)200+200引裂強度(N)タテ85:ヨコ80引張強度(N)タテ870:ヨコ540遮光率(%)0.999幅(m)1耐候年数(年)約15
関連資料:(0.63MB)
注意
※単価は資材費(シート本体)のみのもので、補助資材(固定ピン等)や施工費は含まれておりません。
※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
※施工場所の環境条件によっては耐候年数を満たさない場合がございます。
※産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする