植樹防草シートスーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 幅(m)1 注文コード58841259 品番S.S.DX-1(縫合) 幅1m×100m
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン織布の裏面にポリエステル不織布の透水性シートを付けた二層構造ですので防草効果が高く、残存雑草根や雑草の飛来種子が多い地域に適しています。耐光剤入りですので、耐候性・遮光性に優れ、長期の防草対策に有効です。柔軟性がありますので凹凸地への順応性があります。2枚のシートをホッチキスにより留め合わせた通常のS.S.タイプと、縫製加工によって2枚のシートを縫い合わせたS.S.DXタイプの2タイプより御選び頂けます。(価格は異なります。)

用途長期対応型の植樹防草シートスーパーです。 材質ポリエチレン織布+ポリエステル長繊維不織布 厚さ(mm)0.45+0.37 グリーン 長さ(m)100 質量(g/m2)上層140 下層90 幅(m)1 耐候年数(年)10
関連資料:(0.33MB)
注意
※単価は資材費(シート本体)のみのもので、補助資材(固定ピン等)や施工費は含まれておりません。
※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
※施工場所の環境条件によっては耐候年数を満たさない場合がございます。
※産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする