MTB-100S 12個 マルチング接続テープ 谷口産業 58841636

マルチング接続テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(200枚×12個)
ブラウン
内容量1箱(200枚×12個)注文コード58841636品番MTB-100S 12個
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

粘着層に十分な厚みがあり、マルチングの毛羽立ちや接着面の凹凸にもよく接着し馴染みます。新たに基布には強力なターポリンシートを使用しており、高い柔軟性と耐久性を有しています。リニューアルされたターポリンシートは、低温時でも柔軟性が損なわれません。

用途マルチング接着テープは、植栽用切込み部分や固定ピン打ち込み箇所の雑草発生予防に最適な接着テープです。材質ターポリンシートブラウン規格100mm×100mm(スリットタイプ200枚綴)
関連資料:(0.39MB)
注意
※シートの補修用として適していますので、シート同士の接着や、シートと構造物の接着には接着剤のご使用をおすすめ致します。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする