ルートストッパーVer2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 58841715 品番 幅0.5m×20m
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

使用している忌避剤は、根茎の伸長方向を抑制し、違う方向に向けさせる働きをします。除草剤ではありませんので、植物に害を与える成分は含まれておりません。従来のような徐放性(揮発・溶出)によって忌避効果を発揮する薬剤ではなく、水に不溶性で揮発性もなく溶出もしないので効果が長く持続します。成分の溶出がないので地下水や農業用水を汚染する心配もありません。

用途忌避剤入リ防根シートです。植物根の忌避剤を長繊維ポリエステル不織布に付与した、根茎伸長方向制御型の高機能防根シートです。 材質ポリエステル(長繊維不織布) 厚さ(mm)1 長さ(m)20 質量(g/m2)160(内忌避剤10) 幅(m)0.5
関連資料:(0.22MB)
注意
※忌避剤はドイツ国内で長年に渡って販売実績を持ち、厳しいドイツ工業規格(DIN4062)の試験で、優れた効果が実証されています。(化学名:クロロトリルオキシプルピオン酸ポリグリコールエステル)
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする