ルートストッパー Ver3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 58841740 品番 TBS-60-20 幅0.6m×20m
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

強化ポリエチレン製で強固に根茎の侵入を防ぎます。耐薬品性、耐候性に優れ長期間安心してご利用いただけます。熱変形温度が<-30℃、>100℃のため夏期のコンクリート面の温度上昇等による物性の劣化や変質の心配が有りません。屋上緑化だけでなく花壇等の保護にもご利用いただけます。

用途竹林管理、森林、里山の再生に使用します。また屋上緑化の耐根用として最適です。竹用根茎調整材として使用します。 材質高密度耐候剤入り強化ポリエチレン 厚さ(mm)0.88 長さ(m)20 幅(m)0.6
関連資料:(0.37MB)
注意
※接合部は十分に重合わ幅をとり(1m程度)必ずシートの内外両側を専用接続テープで固定してください。
※地表から5cm〜10cm程度出るように設置すると、より効果的です。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする