アプリ画面の例

FA05001 アイスマン FREEZE ARMOR TORQ 58841889 FA05001 アイスマン FREEZE ARMOR TORQ 58841889 FA05001 アイスマン FREEZE ARMOR TORQ 58841889

アイスマン FREEZE ARMOR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58841889 品番FA05001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !
市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。
ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。
タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替
6000mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。 専用アプリをダウンロードする事で携帯で簡単操作。

付属品バッテリー、充電ケーブル ブラック 胸囲(cm)80〜130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリー電圧(V)3.8 バッテリー容量(mAh)6000 タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする