紳士65cmx16本BJ無地 BK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58842291 品番31652301
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

風に強い16本骨、丈夫な傘。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。

本体寸法(mm)奥50・横120・縦860 パッケージサイズ(mm)横120・縦860 製品質量(g)580 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする