ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
紳士65cmX16本格子ジャンプ NV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58842318
品番
81652402
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
風に強い16本骨、丈夫な傘。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。
本体寸法(mm)
奥50・横120・縦860
パッケージサイズ(mm)
横120・縦860
製品質量(g)
580
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%